コンビハンマー ウッド&ゴム

コンビハンマー ウッド&ゴム - SUN UPコンビハンマー ウッド&ゴム - SUN UPコンビハンマー ウッド&ゴム - SUN UPコンビハンマー ウッド&ゴム - SUN UPコンビハンマー ウッド&ゴム - SUN UP
(2件のレビュー)

内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。
「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!
収納に便利な吊り下げヒモ付。

寸法(mm)(打撃面)約45全長(mm)340質量(g)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31056184GW-45
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31056184
2021-04-09
用途: レザークラフト
サービス業

早い到着でしたし、重さも丁度良いので、使いやすいです。

対象商品 : 31056184
2020-06-28
用途: ポールや、土ストッパーなどの打ち込み、土固め(土壇突き)など。
教育・研究機関

打ち込み面の片面が木、片面がゴム、というのはとても良い。とくに静かに作業したいときにはゴム面が大活躍。柄の先端が槌の先に出っ張っているのは、槌が柄から緩むことのないようにするためと思うが、この出っ張りが、狭いところの土固めなどには大変な邪魔。何とか先端を出さずに槌が緩まない方法を考えてほしい。吊すためという紐も作業には邪魔。すぐに外した。紐は不要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする