曜日別特売

金切鋸刃 替刃 バイメタル

金切鋸刃 替刃 バイメタル - SUN UP金切鋸刃 替刃 バイメタル - SUN UP金切鋸刃 替刃 バイメタル - SUN UP
(2件のレビュー)

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。
スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。
硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。

材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31056324122231セット(3枚)59
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
31056349122241セット(12枚)191
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31056324
2021-05-03
用途: アルミ部材加工時
カギのシノハラ宗像

時々アルミが館で使える時無理をすると刃がかけることがあるが当然オイルはするが切り熱で
あの間に挟まって刃がかける時がある、新しいせいか詰まりにくい。

対象商品 : 31056324
2020-02-16
用途: SUS、鉄、アルミ等の切断

これまでSUS切断にはハイスを使用してきたが、折れやすいようだ。本品はまだ使用して間もないが、切れ味の持ちはハイスと変わらない。折れにくいかどうかの感触は得ていないが原理的には良さそうに思える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする