SUN UP
鎌砥石 半丸型 荒研ぎ用 #180
鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの刃欠け直し、角度調整などに!!
特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。
全長(mm)
135
材質
GC
粒度
#180
寸法(mm)
135×35×30
質量(g)
248
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31056507
NO.12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください