曜日別特売

鎌砥石 半丸型 仕上げ用 #1000

鎌砥石 半丸型 仕上げ用 #1000 - SUN UP鎌砥石 半丸型 仕上げ用 #1000 - SUN UP
(2件のレビュー)

鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの中仕上げに!!
特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。

全長(mm)135材質A粒度#1000寸法(mm)135×35×30質量(g)251内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31056525NO.13
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 園芸用の刃物研ぎ
農・林・水産業

鎌や剪定鋏、その他の園芸用ハサミなどを研ぐときに使用しました。
砥石自体は問題ありませんが、少し不満な点としては、厚みが30㎜くらいあるので、鋏を研ぐときに反対側の刃に砥石が当たることがことがあるから、もう少し厚みが薄い方が使いやすいと感じます。

対象商品 : 31056525
2024-05-01
用途: メンテナンス

ロング枝切り鋏(約50cm)のメンテナンスのために購入。
受け側歯を研ぐのに便利です、切れ味も良くなり購入して良かったです。
今後はカマの歯の根元R部を研ぐために利用してみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする