曜日別特売

タイルカッター

タイルカッター - 大五郎タイルカッター - 大五郎
(5件のレビュー)

左官作業の必需品!
ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター

全長(mm)201質量(g)98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31056866TC-5
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31056866
2020-06-26
用途: タイル張り
有限会社嶺岸米穀店

この工具でタイルにケガキ線を入れるのは至難の技ですね。
刃が立ちません。
結局グラインダーで切りました。

対象商品 : 31056866
2020-06-11
用途: タイルのカット
建設業・工事業

自分の腕が悪いのか工具が悪いのか、ともかく思ったようには使えません。練習の必要あり。

対象商品 : 31056866
2019-02-25
用途: タイルの切断

当方、タイル割を初めてやる素人ですが、やり方はYouTUbeに幾つか載っていましたので、そのとおりにタイルに数回けがき線を入れた後、けがき線を入れた部分のタイル下にこのタイルカッターを置いて上から手で押しつけると一発で綺麗に割ることができました。
素人ながら想定していた以上に簡単に割ることができて大変良かったです。
それとかなり硬い材質でできていますので、本来の用途以外にもセンターポンチの代役もできそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 31056866
2018-11-11
用途: タイル加工

最初、全然 けがく事が出来なくて、不良品かと思いましたが、
何度かタイルをけがいていると、使えるようになりました、
耐久性は、わかりませんが、使えます。
説明があれば、良かったと思います。

対象商品 : 31056866
2018-12-12
用途: タイルのカット
不動産業

残念ながら、まったく役に立ちませんでした。挟むことはできるので、タイルが厚すぎたとは考えられません。しかしながら、なんどケガいても、タイルに切れ込みを入れることは出来ず、きれいに割ることは出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする