かくはん器

かくはん器 - SUN UP
(2件のレビュー)

塗料や液体のかくはん作業に
電気ドリル用。

適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31057523155726204601009.6材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど、かくはん量:約16kg
オープン
728
801(税込)
当日出荷
3105750515571420150808材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど、かくはん量:約8kg
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3105750515571702561928×80×40015571 ミキサースチール製 モノタロウ 70256192ミキサースチール製モノタロウ1個
889
税込978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31057523
2021-04-02
用途: すごい楽!

モルタル捏ねるのに使いました。電動ドリルのパワーが必要です。

対象商品 : 31057523
2020-03-18
用途: モルタル攪拌に使用しました。
その他業種

自宅のコードレスインパクトドライバーに接続して使おうと思いましたが
入りませんでした。6角を12角に削って入る様にしました。
コードレスインパクトドライバーの市販品は、最大10mmです。
入る様に少し細くして欲しいです。
                   以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする