SUN UP
ウェルデングバイスロックプライヤー
パイプ同士の支持に 溶接・作業の仮止めに。
口開き(mm)
65
全長(mm)
265
高さ(mm)
(フトコロ)27
質量(g)
717
奥行(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31057995
22640
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください