曜日別特売

スナップリングプライヤー 爪3種付

スナップリングプライヤー 爪3種付 - SUN UPスナップリングプライヤー 爪3種付 - SUN UPスナップリングプライヤー 爪3種付 - SUN UP
(1件のレビュー)

軸用穴用兼用
使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます
直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属
爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません
替爪の脱着がワンタッチ
この1丁ですべてOK

全長(mm)180質量(g)258内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105807422693
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: 愛車のリアワイパーモーターのオーバーホール
教育・研究機関

スナップリングを外す作業は頻繁に行うものではありませんが、あれば便利なツールで欲しいと思いつつも今まで購入しませんでした。今回こちらの製品を購入してみて正解でした。先端が3種類交換できるのもポイントが高いです。ケースがチープだったのが残念でしたのでこの評価ですが、ケースが不要な方は満足できるレベルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする