曜日別特売

ベンチバイス

ベンチバイス - SUN UPベンチバイス - SUN UPベンチバイス - SUN UPベンチバイス - SUN UPベンチバイス - SUN UPベンチバイス - SUN UP
(2件のレビュー)

作業台などに取り付ける小型の万力です。
切断・研磨作業でワーク材の固定に。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
口幅(mm)
口深(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31058844231714516010533828
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3105886923172451661313.55036
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
3105888723173551801823.57550
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31058887
2024-12-03
用途: 精密加工やサンダー掛け
株式会社ヤマックス卸売・小売業

しっかり固定してくれ、使いやすかった。従来使用していたバイスが調子悪かったので、買い替えた。

対象商品 : 31058887
2022-09-08
用途: 部品加工
いくみサービス業

直径25mmほどのジュラコン球を加工するために購入したが、バイス本体の固定もし易く使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする