モンキーレンチ

モンキーレンチ - KENOHモンキーレンチ - KENOHモンキーレンチ - KENOHモンキーレンチ - KENOHモンキーレンチ - KENOHモンキーレンチ - KENOHモンキーレンチ - KENOHモンキーレンチ - KENOH
(3件のレビュー)

ボルトやナットの締め緩めに!
便利な目盛り付き!
鍛造製の丈夫なボディに落ち着きのあるサテンメッキ仕上げ。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310593432404020152150(6")
オープン
678
746(税込)
当日出荷
310593682404124203200(8")
オープン
878
966(税込)
当日出荷
310593862404229253250(10")
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
310594042404334300300(12")
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059343
2024-10-22
用途: 工場内の機械整備

同時に2個購入しましたが、品質基準が甘いのか?一つは掴みがガタガタでおもちゃレベル、もう一つは値段相応で使えるレベル。1/2
なら2倍の値段の物にした方がよかったかな

対象商品 : 31059386
2022-01-25
用途: トーイン調整
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時、サイドスリップ不合格時にその場での調整に使用。厳密にいえばタイロッドエンドのロックナットを緩める時に使用。問題なく使用できました。

対象商品 : 31059404
2019-07-03
用途: 修理
農・林・水産業

使い勝手がよく重宝しております。
ん~ん いろいろです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする