曜日別特売

アルミクイックバイス 100

アルミクイックバイス 100 - SUN UPアルミクイックバイス 100 - SUN UP
(4件のレビュー)

木・鉄などの加工物をしっかり固定
アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。
口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。
ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。

全長(mm)278質量(g)1509.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105945624835
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059456
2021-12-17
用途: 軽作業用
建設業・工事業

赤い部分はアルミ製で、黒い部分の大部分は鉄製(ただし、手で廻すハンドル部はプラスチック、口部カバーはゴム製)です。
また、精度は低めです。スライドに使用される2本のシャフトの軸径が約13.9mmなのに対し、スライドする口部側の穴径が約15mmであり、大体1㎜も隙間が出来るため、スライドするときはグラグラしながらスライドします。
もしも精度を上げるための工作でシャフトを一旦取り外す場合、2本のシャフトが止まり穴のスプリングピンで本体(赤色の部分)に固定されてるため、スプリングピンをドリルで削って取り除いたりする必要があろうかと思います(スプリングピンの頭は出てないため、ペンチなどでは掴んで引き抜けません)。
さらに、スプリングピンを取り除いてもシャフトが堅く嵌ってるため、ピンポンチなどで叩きだす必要があります。叩きだす方向も決まっており、慎重に叩き出さないと衝撃でアルミが割れるかもしれません(片側だけ穴内部まで塗装されており、その塗装膜の厚さ分、穴径が狭くなってます)。
以上のように、分解は障害も伴うため、精度は求めずに購入し、そのまま使うことをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 31059456
2020-12-20
用途: ゴムつけた状態では、100mmの物 固定できない。
清水技術研究所

ゴムをつけた状態では、100mmのものは、固定できません。
ゴムを取外した状態で、103mmくらいまでの物を仮定できます。

1が参考にしています
対象商品 : 31059456
2020-01-25
用途: 電動ドライバー穴あけ時の支え
その他業種

この値段で口幅・口開き共に約100mmあるので電動ドライバーで穴あけする時、工作物を支えるのに重宝しています。

対象商品 : 31059456
2019-12-12
用途: 少なくとも精密作業には使いたくない

やはりといった何から何まで粗悪品でした。
検品しているところから買いましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする