アルミコーナークランプ

アルミコーナークランプ - KENOHアルミコーナークランプ - KENOH
(4件のレビュー)

額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に
コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。

全長(mm)250質量(g)253.5最大幅(mm)(締め付け)72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105946524838
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059465
2021-12-03
用途: 小型木工パーツの接着
株式会社S MODEL WORKS製造業

アルミ製なので軽いのが無いより使いやすい。しっかり締まります。

対象商品 : 31059465
2022-01-24
用途: 木、アルミなどの直角固定用
まつたその他業種

物が小さく、小物しか使えない。もっと大きなサイズも販売してほしい。また強度も上げてほしい。溶接治具としても使えるように。

1が参考にしています
対象商品 : 31059465
2021-09-12
用途: 材木組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

材木組立時、材料の色々な幅に対応でき重宝します。対辺を組立てる時に後1つ発注したいと思います。

対象商品 : 31059465
2021-01-05
用途: 木工クランプ
その他業種

安い品物でしたが不安無く使用出来ました。安い方法で簡単に90度にするには、これが一番良いと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする