木工ドリルビット

木工ドリルビット - SUN UP木工ドリルビット - SUN UP木工ドリルビット - SUN UP木工ドリルビット - SUN UP木工ドリルビット - SUN UP木工ドリルビット - SUN UP
(2件のレビュー)

電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー対応
美しい真円に仕上がる木工ドリル
一般木材・合板・集成材・普通合板などの浅穴あけに
誘導ねじが付いていますので、穴ずれがなくスムーズに切り込みます。

軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)101
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31059483SWD-511セット(5本組)6・8・9・10・12mm、収納ホルダー132
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31059474SWD-311セット(3本組)9・10・12mm、収納ホルダー93.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059474
2026-02-02
用途: DIY
その他業種

木材DIYが趣味です。使っていたドリルが掘れなくなったので購入しました。掘り具合良好です。

2024-10-29
用途: パレット修繕&作成
株式会社興亜印刷

パレットの穴をあけで使いましたPPバンドで荷物を締めるのにパレットが大きいと割れてしまい緩んでしまうと荷崩れをするので仕方なく穴をあけてそこにPPバンドを通して締めてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする