曜日別特売

ショートドリルセット 鉄鋼用

ショートドリルセット 鉄鋼用 - SUN UPショートドリルセット 鉄鋼用 - SUN UPショートドリルセット 鉄鋼用 - SUN UP
(2件のレビュー)

鉄・胴・真鍮・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。
クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。
2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mmの10本セットです。
熱処理を施した鋼材には使用できません。

セット内容10本:2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mm種別#6材質HSS鋼質量(g)110内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105958726626
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059587
2023-02-10
用途: 金属穴あけ加工時
製造業

ブレにくいとの謳い文句ですが、そもそも芯がずれていてブレて使えない径が有りました。
個体差とは思いますが、安価なりの理由が有る商品だと言わざるを得ません。

対象商品 : 31059587
2021-06-21
用途: ちょっとした軽金属の穴あけに

インパクトドライバー用に購入。
以前は通常の長さの物を使っていましたが、細いビットをよく折ってしまってました。
こちらは刃が短く折れにくいので安心です。
半面、穴を空けられる深さは短くなりますが、数mm程度の穴あけがほとんどなのでこれだけあれば十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする