ショートドリルセット ステンレス用

ショートドリルセット ステンレス用 - SUN UPショートドリルセット ステンレス用 - SUN UPショートドリルセット ステンレス用 - SUN UP
(1件のレビュー)

ステンレス・鉄・胴・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。
クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。
1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm,の6本セットです。
熱処理を施した鋼材には使用できません。

セット内容6本:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm種別#7材質CO-HSS質量(g)60内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105960526627
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059605
2024-08-27
用途: ボルトの折れ込みに穴あけ
ホクワ建機整備サービス業

順番に大きくしないと、すぐ折れた
使い捨て感覚だね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする