ショートドリルセット 下穴用

ショートドリルセット 下穴用 - SUN UPショートドリルセット 下穴用 - SUN UPショートドリルセット 下穴用 - SUN UP
(1件のレビュー)

木ネジの下穴あけ、木材・竹・樹脂・石こうボードの穴あけに。
テーパー形状なので、木ネジの下穴あけなどに便利です。
2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mmの6本セットです。
ドリルの溝に切り屑が詰まると穴あけができません。

セット内容6本:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm種別#8材質HSS鋼質量(g)80内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105962326628
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059623
2019-03-30
用途: 木工
電気・ガス・熱供給・水道業

下穴を開けるのに購入しました。
木が割れないので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする