曜日別特売

ステンレス刈込鋏

ステンレス刈込鋏 - 耕作ステンレス刈込鋏 - 耕作ステンレス刈込鋏 - 耕作ステンレス刈込鋏 - 耕作
(5件のレビュー)

庭木等のお手入れに。
錆びにくいステンレス刃採用でお手入れ簡単!

刃長(mm)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3106045431990660
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
3106047931991505
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 庭の木の剪定
農・林・水産業

少し重く感じますがよく切れます。ステンレスですが値段が安いので錆びなければいいんですが

2025-12-09
用途: 農作業
建設業・工事業

軽量を希望したので満足です、刃の耐久性に問題無いことを期待します。

対象商品 : 31060454
2024-04-04
用途: 庭の選定作業時
株式会社エステー工業サービス業

このステンレス刈込鋏は持つ柄が長く刃先もステンレス製の為、錆を心配することなく作業が出来ます。

対象商品 : 31060454
2023-10-01
用途: 狭い場所の草刈り
ヤマセミオート

良く切れました。しかもステンレスなので錆びずに長持ちするので重宝します。お値段がお値段なので、それほど期待していませんでしたがこれは切れます。持ち手の材質もしっかりしていました。

対象商品 : 31060454
2020-10-30
用途: エンジントリマーの使用できない時の剪定作業
運輸・通信業

とても使いやすい。あとは、手入れ次第かな、
もう5cm、柄の長さがほしいです。長すぎる、刃が持たないと思うから、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする