曜日別特売

あなほる君

あなほる君 - Family Treeあなほる君 - Family Treeあなほる君 - Family Tree
(6件のレビュー)

花苗、野菜の苗植えに!
簡単に苗植え用の穴あけができます。
上部の黄色の握りを左右から押さえると口が開きます。

全長(mm)230質量(g)297内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3106049733513
オープン
588
647(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: 植え付けに
農・林・水産業

綺麗に穴が開きます。もう1個ほしくなり買いました。すぐ届きありがたいです。

対象商品 : 31060497
2022-06-15
用途: 花や野菜のポット苗を花壇や畑に移植
その他業種

家内が夏野菜を植え付けて『わずか15本の苗だったのにスコップで手が痛かった』と遠方の友人にラインしたら『あなほる君』て便利・楽ちん・安い手工具を写メ紹介して下さいました。近所や近隣のホームセンターを探しまくっても見付からなかったのですが、ふと愛用のモノタロウを検索して発見、即購入しました。
体重を少し掛けて土に押し込み12cmほどのところで引き上げる。位置をずらして握っている緑色のレバーを親指で押すとパカッと口が開いて穴から持ち上げた土が落ちる優れものです。穴掘る人・植え付ける人の分業が出来て楽チンで速く植え付けが出来る様になりました。 価格が安いので是非お試しあれ。 おっ勧めです!

2が参考にしています
対象商品 : 31060497
2022-05-20
用途: マルチへ苗の定植。
モナ美容室

作業効率が格段に上がった。掘った土を(上部の握りを左右から押さえると落ちる)苗の定植後の覆うのに使えるので便利です。

対象商品 : 31060497
2023-09-07
用途: マルチ後の植え付け作業
吉田農・林・水産業

安くて良いのですが,曲がりの部分が弱くて直ぐ曲がり使い物にならなくなりました。もっと耐久性のある商品開発をお願いします

1が参考にしています
対象商品 : 31060497
2021-02-11
用途: 菜園のマルチシート穴あけ
建設業・工事業

柔らかい土にも関わらず数回使って壊れた。板金が弱すぎる。

1が参考にしています
対象商品 : 31060497
2020-09-19
用途: 家庭菜園の白菜植え付け用穴
建設業・工事業

数個作業していたが途中で取っ手のバネが簡単に取れて使えなくなった。
普通に作業していましたが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする