マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m

マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m - KENOHマーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m - KENOHマーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m - KENOHマーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m - KENOH
(3件のレビュー)

目印用マーキングテープ。
工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。
視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」
指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。
※粘着性はありません。
幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm
材質:PVC

ピンク材質PVC全長(mm)80質量(g)165テープ長さ(m)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105495813971
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-30
用途: 工事現場での注意喚起時
建設業・工事業

以前にも購入した商品です。他メーカーに比べて安価ですが品質には問題なく使用出来るので大変満足しています。

対象商品 : 31054958
2020-09-10
用途: 山林の境界に
製造業

山林の境界に杭が埋めてありますがそこの近くの木に縛るために使用 よく目立ちます。

対象商品 : 31054958
2018-12-17
用途: 伐木時の標識

TRUSCOその他のごくありふれた製品と同じ中国製です。以前あった日本製より色が薄い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする