アルテ
メニュースタンド
オープンパネルタイプのメニュースタンド。縦・横はもちろん角度も自由に調整可能
用途
飲食店のメニューや案内図など、スタンド付きなので便利!
台座寸法(mm)
300× 400
内容量
1台
注意
記載以上の高さにすると支柱が抜けます。安全にお使い頂く為。最大の高さをお守りください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
パネルサイズ(mm)
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31002747
MS-A3-S
約5.3
シルバー
(横使用時)約770~1200、(縦使用時)830~1260
(外寸)330×450×15
A3
¥
20,350
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
5日以内出荷
31002765
MS-A3-B
約5.3
ブラック
(横使用時)約770~1200、(縦使用時)830~1260
(外寸)330×450×15
A3
¥
20,350
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
31002783
MS-A2-S
約5.5
シルバー
(横使用時)約800~1200、(縦使用時)880~1280
(外寸)450×625×15
A2
¥
26,950
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
4日以内出荷
31002808
MS-A2-B
約5.5
ブラック
(横使用時)約800~1200、(縦使用時)880~1280
(外寸)450×625×15
A2
¥
26,950
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください