曜日別特売

ソフトカワエース NFH型

ソフトカワエース NFH型 - 川本ポンプ(川本製作所)
(1件のレビュー)
用途温水の連続給湯に付属品アース線設置場所屋内・屋外(標高1000m以下)材質(ケーシング)SCS13材質(主軸)SUS304材質(インペラ)CAC406液温(℃)85内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
運転揚程(m)
始動揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31309934NFH2-150S2020/20200.15150単相10050/6016-816/1920(16)16(12)19
114,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31309943NFH2-400S2525/25250.4400単相10050/6020-820/3824(20)20(16)38
212,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31309959NFH2-400T2525/25250.4400三相20050/6020-820/3824(20)20(16)38
212,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31309968NFH2-7503232/32320.75750三相20050/6022-822/5526(22)22(18)55
229,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31309934
2019-01-15
用途: 自宅での3階までのポンプアップ

従来の150と比べて音が静かで良好です。これで長持ちしてくれれば言うこと無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする