曜日別特売

テーブル連結部品

テーブル連結部品 - LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品 - LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品 - LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品 - LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品 - LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品 - LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品 - LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品 - LAMP(スガツネ工業)

衣服が引っかかりにくい曲線形状です。
受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。
本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。
本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。

付属品
鬼目ナット M6
十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)
十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)
六角穴付低頭小ねじ M6×25
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。適合板厚(mm)25以上最小適合板厚(mm)25内容量1個
注意
テーブル1辺につき2セット(本体と受座各2ヶ)使いが基本です。用途に合わせて取付位置と必要個数をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3119726824-03-100亜鉛合金シルバー336
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
3119728624-03-107ポリアミドブラック80
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする