棚柱 10000型 エレメントシステム

棚柱 10000型 エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚柱 10000型 エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚柱 10000型 エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚柱 10000型 エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚柱 10000型 エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚柱 10000型 エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚柱 10000型 エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚柱 10000型 エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。
GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。
棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。

材質種類棚柱仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4内容量1個
注意
強度のある場所に金具でしっかりと取り付けてください。
水周り、屋外で使用すると錆が発生することがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
質量(g)
取付穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3119736510000-00000A495ホワイト2283
730
719
791(税込)
当日出荷
3119738310000-00001A495ブラック2283
730
719
791(税込)
当日出荷
3119740810000-00017C995ホワイト4606
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3119742610000-00018C995ブラック4606
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3119744410000-00028A1495ホワイト6908
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
3119746910000-00029A1495ブラック6908
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
3119748710000-00039B1995ホワイト93010
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3119750510000-00040B1995ブラック93010
2,090
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-21
用途: 棚作り
製造業

黒色を購入しましたが、サビが浮いており表面がザラザラで汚かったです。機能的には問題なく黒なので目立ちませんが、日本メーカーとは思えない外観で残念でした。

対象商品 : 31197365
2021-01-04
用途: 棚の取付
佐藤電研

扱いやすい棚柱です。私は白色を購入しましたが、取付ビスが付属していません。白色の木ネジがあればよかった。

3が参考にしています
対象商品 : 31197408
2021-01-09
用途: ガレージの棚用として
その他業種

ホームセンターで購入するものよりもしっかりとしていて、良い。
価格がもう少し安ければ・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする