棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム

棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。

材質仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)588(60)/1本内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3119763610105-00101ホワイト611501662
330329
329
362(税込)
当日出荷
3119765410105-00102ブラック611501662
330329
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
3119766310105-00201ホワイト782002162
390389
389
428(税込)
当日出荷
3119768810105-00202ブラック782002162
390389
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
3119770610105-00301ホワイト1252502662.3
420419
419
461(税込)
当日出荷
3119772410105-00302ブラック1252502662.3
420419
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
残り1点です
3119775810105-00401ホワイト1543003162.3
470469
469
516(税込)
当日出荷
3119776710105-00402ブラック1543003162.3
470469
469
516(税込)
当日出荷
3119778510105-00501ホワイト1823503662.3
580579
579
637(税込)
当日出荷
3119780310105-00502ブラック1823503662.3
580579
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
残り22点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 棚作成
サービス業

100mmはホームセンターに置いて無い。樹脂のロック機能は外す時手間ではあるが確実に固定されているかがわかる。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする