LAMP(スガツネ工業)
スチール棚 10700型 エレメントシステム
棚受10105型用のスチール棚です。
材質
鋼
色
ホワイト
仕上
焼付塗装
耐荷重N(kgf)
196(20)
耐荷重(N)
196
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31198004
10700-00012
2770
256
¥
10,090
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31198038
10700-00027
5570
356
¥
13,770
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください