LAMP(スガツネ工業)
ミニボックス 11403型 エレメントシステム
スチールパネル 11400-00004に取り付ける小箱です。
材質
プラスチック
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31198083
11403-00000
38
103
90
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31198108
11403-00002
42
103
135
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31198126
11403-00004
45
134
90
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31198144
11403-00007
55
134
135
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください