EBM(江部松商事)
SX ロールトップチェーファー 角型 無段階開閉式
寸法(mm)
670×485×H435(カバーオープン時H270)
仕様
固定ランプ(内寸:Φ88×H58)2ケ付
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
内寸(mm)
容量(L)
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27786046
X33129UQV
1079010
シングル
(内鍋)495×295×H65
8.5
-
¥
96,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
27786055
X32229UQV
1079110
ダブル
(内鍋)295×240×H65×2
-
4.5L×2
¥
95,150
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください