NICHIEI(日栄産業)
無地ニット帽子
プレ-ン
用途
タウン、その他
色
ブラック
材質
本体、アクリル100%
縦(cm)
約22
横(cm)
約20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31282643
6137
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください