NICHIEI(日栄産業)
吸湿発熱ニット帽子
吸湿発熱
用途
タウン、その他
材質
本体、アクリル100%、インナ-、吸湿発熱素材(ポリエステル74%レーヨン26%)
縦(cm)
約22
横(cm)
約20
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31282677
4521
MIXグレー
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31282686
4521
MIXブラック
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31282695
4521
MIXベージュ
¥
1,300
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31282659
4520
ブラック
オープン
取扱い終了
31282668
4520
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください