NICHIEI(日栄産業)
2WAY ニット帽子
2WAY
用途
スキ-、釣り、アウトドアその他、
色
ブラック
材質
本体、アクリル100%、インナ-、ボア(ポリエステル100%)
縦(cm)
約22
横(cm)
約20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31282704
5517
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください