NICHIEI(日栄産業)
ネックウォーマーフリース 無地 裏ボア
軽くて保温性が高い
用途
タウン、その他
材質
本体、ポリエステル100%裏ボア
縦(cm)
約24
横(cm)
約28
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31283106
4441
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31283115
4441
ネイビー
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
10日以内出荷
返品不可
31283124
4441
グレー
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください