L.L.B SPORTS
ヘッドウォーマー裏フリース
軽くて保温性が高い
用途
スキ-、釣り、アウトドアその他、
材質
本体、表ニットアクリル100%、裏フリ-スポリエステル100%
縦(cm)
約9
横(cm)
約28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31283334
LLB-606
グレー
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31283343
LLB-606
カーキー
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください