NICHIEI(日栄産業)
ニット手袋 Thinsulate(保温素材)入り メンズ
Thinsulate(保温素材)使用
用途
タウン、その他
材質
本体、アクリル100%、Thinsulrte(高機能中綿)
入数(双)
1
縦(cm)
約27
横(cm)
約11
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31283815
7116
ブラック
¥
1,500
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31283824
7116
グレー
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください