GF剪定鋏 植木ロング刃

GF剪定鋏 植木ロング刃 - 千吉GF剪定鋏 植木ロング刃 - 千吉

グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。
グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。
ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。

用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C質量(g)185刃形フッ素コート刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×17×235ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31278915SGFP-4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする