千吉
楽々キャッチ ラバー&磁石付
立ったまま楽にゴミ拾いができます。
庭まわりの清掃作業、小物のピックアップに最適です。
キャッチ部のラバーグリップで滑らずにキャッチします。
キャッチ部の磁石が、クリップやネジなどの小物をキャッチします。
用途
ゴミ拾い。
全長(mm)
830
材質
ハンドル:スチール グリップ:ABS
質量(g)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278958
SPUT-3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください