千吉 千吉の 農具 千吉の 土農具 千吉の スコップ パワーグリップ付堀楽植替用 パワーグリップ付堀楽植替用 注文コード 31279037 注文コード 31279037 (2件のレビュー) 握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。 握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。 「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。 用途穴掘り、土すくい作業用。 材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR 仕様パワーグリップ付 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SGT-19PW 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31279037 SGT-19PW オープン ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型スコップ WORKPRO 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 折りたたみスコップ WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ヒルティ(HILTI) ヒルティ(HILTI) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Flairスコップ 太 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Flairスコップ すくい 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ Flairスコップ 3本爪 千吉 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ Flairスコップ 細 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Flairスコップ ネジリ 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 園芸フィルター替網 WIZ'A 税込¥351 ¥319 バスケットへ パイプ柄ステンレス唐鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ パイプ柄ステンレス家庭鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ パイプ柄ステンレス三本鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ フォーク 4本爪 アルミ柄 モノタロウ 税込¥3,518 ¥3,198 (1) バスケットへ 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 税込¥978 ¥889 バスケットへ くまでホーキ 八ツ矢工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 三角ホー(普及型) ゴールデンスター 税込¥2,418~ ¥2,198~ 金矢 オーエッチ工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 全鋼草刈鎌 片山利器 税込¥362 ¥329 バスケットへ アグリウォッシュNEO ヴェルデ 税込¥2,528~ ¥2,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具スコップ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 31279037 2024-04-01 用途: 素晴らしい! その他業種 丸太の杭を立てる穴を掘るために買いました。その用途の前に、バラの鉢植えを植え替え、畑のイチゴ苗の移植、実生で大きく育ってしまったシュロを掘り上げたところ、どちらもスムーズで驚きました!作りがしっかりしていてグリップも握りやすく安定感があります。予備にもう一本買おうと思っているぐらいです。さすが千吉製! 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 31279037 2023-08-31 用途: 鉢植えの植え替え 卸売・小売業 鉢を割るしかないような根詰まりでも大丈夫ですすごく助かる。 参考になった 2人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「土農具」にはこんなカテゴリがあります スコップ クマデ/根かき 片手鍬 鍬 ピッチフォーク・フォーク 柄 土フルイ・攪拌器 クサビ・関連補助具 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他 シェアする マイページ 最近見た商品