曜日別特売

立ち楽草削り ピーラー

立ち楽草削り ピーラー - 千吉立ち楽草削り ピーラー - 千吉
(5件のレビュー)

立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。
立ったまま楽に除草作業が行えます。
楽な力で根を切断し、雑草を抜き取ります。
抵抗の少ない薄い金属刃で、楽な力で雑草をカットします。

用途除草作業。全長(mm)約950材質刃部:S50C パイプ:スチール質量(g)410刃幅(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31279064SGJ-13
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31279064
2022-03-23
用途: 短いという人も居るけれど。
サービス業

身長180cmですが、これはこれで適正な長さかなと思います。雑草を深く削り取るので非常に便利なので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 31279064
2021-08-17
用途: お盆のお墓詣り前に雑草でおおわれた墓所の地面をきれいにしました。
アオイ化学工業株式会社製造業

差し迫って注文しましたが翌営業日には届きました。柄が長く長さが丁度良いので年寄りでも楽に雑草むしりができました。先端の刃の部分に草を取ってゆく向きと草の根を切断できる向きとがありひっくり返せば両方が使えるのでとても使い勝手がよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 31279064
2021-05-17
用途: 園芸作業
教育・研究機関

とても便利で愛用していますが、軽さが仇となり、土へのかみつきが弱く、やや腰を曲げ手に力を入れて押さえながら使っています。根こそぎ草を刈り取るにはとても便利です。

対象商品 : 31279064
2021-02-26
用途: 除草作業
その他業種

頑固な雑草を楽々取ることができる優れものです。高齢の母が手放せなくなりました。

対象商品 : 31279064
2019-11-01
用途: 庭の草取り
サービス業

所有している用具では限界を感じて、楽に尚且つスピーディーに出来るだけ物を選んだのだが、長さが今一足らず腰が痛い!あと、名前ほど楽でも無ければ、良くもない。これは失敗商品な気がする。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする