千吉
握りやすい太枝切
手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。
握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
用途
剪定・整枝作業。
切断能力(mm)
(生木)15
材質
上刃:SK-5 下刃:S50C ハンドル:アルミダイキャスト
使用目的
剪定、整枝作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31279089
SGP-52
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください