曜日別特売

ざくざくケズル

ざくざくケズル - 千吉ざくざくケズル - 千吉

2種類の異なる刃が付いた、軽くて丈夫な強化樹脂製の除草具です。
ギザ刃で根の張った固い地面の除草作業が行なえます。
ピーラー面で、柔らかい地面の除草作業が効率よく行なえます。
樹脂であるため錆びる事もなく、腐食や錆びなどの心配もいりません。

用途雑草削り。材質本体:PP・グラスファイバー キャップ:PP材質(本体)PP・グラスファイバー質量(g)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31279125SZK-1
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする