千吉
がりがりクマデ ロング
軽くて丈夫な強化樹脂製のクマデです。
強化樹脂で作られた幅広のクマデです。
非常に硬く、畑や庭に生えた雑草などを根から掻き取る事が出来ます。
樹脂であるため錆びる事もなく、腐食や錆びなどの心配もいりません。
用途
クマデ。
材質
本体:PP・グラスファイバー キャップ:PP
材質(本体)
PP・グラスファイバー
質量(g)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31279134
SGK-2
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください