曜日別特売

穴掘り器

穴掘り器 - 千吉穴掘り器 - 千吉
(2件のレビュー)

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。
まっすぐで深い竪穴が簡単に掘れます。
地面に突き刺し、ハンドルを開閉し、土を取り出します。

用途穴掘り。材質ヘッド部:S45C ハンドル:スチール全長(mm)1230質量(g)3930内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312791951200mm
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31279195
2022-04-08
用途: 測量作業に伴う穴掘り
株式会社中島設計建設業・工事業

少し短いので、簡単なピンポイントの穴掘りはいいかもしれません。あまり固い場所は向かないようです。すぐ曲がってしまいそうです。値段はお手頃ですので使用目的に応じて買われた方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31279195
2020-04-29
用途: フェンス、門扉、カーポート柱建立時の穴あけ工事に使用
有限会社アルミ工房サイト

適度な重量で穴掘り時の効率向上し、
尚且つ、きれいな穴が掘れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする