曜日別特売

園芸用穴掘り器

園芸用穴掘り器 - 千吉園芸用穴掘り器 - 千吉園芸用穴掘り器 - 千吉園芸用穴掘り器 - 千吉園芸用穴掘り器 - 千吉園芸用穴掘り器 - 千吉
(3件のレビュー)

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。
地面に突き刺し、回転させる事で穴が掘れます。
支柱用の下穴、肥料等の追肥、苗の植付けなどに便利です。
力の入りやすいゴムグリップハンドルです。

用途穴掘り。仕様メモリ・グリップ付材質刃部:S45C 本体:スチール グリップ:TPR内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3127920450mm50
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
3127921380mm80
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
特別運賃
31279229100mm100
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050~/税込¥1,155~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600~/税込¥1,760~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31279204
2021-06-29
用途: アース棒用の穴をあけるとき

高周波用のアースの穴を掘るために購入しました。一度に深く差し込むと重くて持ち上げられません。何度かに分けて差し込めば簡単に作業できます。このサイズ(50mm)だと、足場鋼管の柱を立てるときにも使えそうです。できれば連結して深い穴を掘れるようになったら最高です。開発できませんか?

対象商品 : 31279204
2020-04-18
用途: パイプの打ち込み
その他業種

地中に穴をあけるのが簡単だったけど、少し穴が大きくなってしまいました。もう少し径が小さい方がよかった。47mmくらいで50mmの穴があきそう。

対象商品 : 31279204
2019-02-15
用途: プラ杭用に

もちろん園芸にも使えます。今回はプラ杭に使えないか購入。
助かりました。
ただスコップタイプでないので障害物があつとT型ハンドルが回せません。
場所と穴径によりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする