曜日別特売

5本爪フォーク

5本爪フォーク - 千吉5本爪フォーク - 千吉
(7件のレビュー)

しっかりすくえる5本爪タイプです。
集草・草の移動作業用です。
刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。
しっかりすくえる5本爪タイプです。

用途フォーク。仕様刃先完全焼入れ処理済材質ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド全長(mm)1130耐荷重(kg)約60爪数5本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31279317SGF-3
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31279317
2024-10-07
用途: 草刈後始末に
ACCENT

5本は使いやすいと思います、使い込むほどに軽さも感じると思っています!!

対象商品 : 31279317
2022-11-18
用途: 刈り草の草集め
刃物工房・藤本

プライスと材質と頑丈なつくり等まんぞくです。草集め等はこれで十分!

対象商品 : 31279317
2022-03-08
用途: 草刈後の集めた草の山を移動する

草刈機で刈った草の山を移動させるのが大変だったのが、これを使うと草の大きな固まりを持ち上げることができるのですごく便利。

対象商品 : 31279317
2021-11-26
用途: 農業系の仕事
製造業

雑草や落ち葉の堆肥の切換しに使用する為に探していました。
物が大きい為近隣のホームセンター等で探しました。  コアな農具なのか?
無かったり高い物が多くて、なかなか購入出来ずにいたのですが・・・
どうしても必要の為、モノタロウさんで最安値のこちらを購入しました!
なんの心配もいりませんでした。
ホームセンターで購入した時との差額、1500位出ました。
その差額も入れて送料無料範囲に成る様に(色々欲しくオーバーですが!)
お買い得な買い物に成りました。
いつも助かります。

対象商品 : 31279317
2022-02-25
用途: 草刈り後の集荷作業に使用します

購入後直ぐに使用しました
もっと早く購入していればよかったと感じた

対象商品 : 31279317
2021-02-23
用途: たい肥のばらまき
農・林・水産業

よくある4本爪は隙間が広すぎてたい肥がこぼれてしまう。5本爪はちょうどよい爪間隔でたい肥のばらまきにちょうどよい。なかなか売られていないため、取り扱いがあるモノタロウは大変ありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 31279317
2021-10-07
用途: 刈った草を集める作業に
その他業種

ちょうどモノタロウを注文する機会があったので、ついでに頼みました。問題なく使えます。とても丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする