千吉
伸縮園芸ホーキBR
外回りの清掃に最適です。
PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。
アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。
コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。
用途
土、泥、落ち葉の掃除。
材質
穂部:PP樹脂 柄部:アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
穂幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31279335
SGPB-4
1050~1520
大
約400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
31279344
SGPB-5
1000~1400
小
約280
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください