スネークキャッチャー

スネークキャッチャー - セフティー3スネークキャッチャー - セフティー3
(9件のレビュー)

もしもの時に便利です。
特殊3点掴み形状でヘビをしっかりつかめます。
離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。
軽量で持ち運びに便利です。
アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。
手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。

用途ヘビの捕獲。長さ(mm)1200材質ステンレス・アルミ・TPR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312796941200mm
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31279694
2023-09-06
用途: 蛇捕獲用
有限会社花見山造園農・林・水産業

買ってから蛇に出会わない、今までは手で捕まえていたが腰を曲げて地面に居る蛇を捕まえるのかきつくなって来たので便利(今年は7匹屋敷で捕まえた)

対象商品 : 31279694
2023-07-13
用途: みかん畑で使います。
カスタム総合その他業種

ヘビが苦手な私にはとても良い商品に大満足しています、助かります。

対象商品 : 31279694
2022-08-03
用途: 蛇、雑草の除去
製造業

蛇の捕獲用に購入したが、蛇が出なくなったので仕方なく蛇のいそうな所の雑草をこれで抜いています。
草をつかんだ後ロックすれば腕が疲れず除去できます。屈まなくていいので腰が楽。

2が参考にしています
対象商品 : 31279694
2021-06-14
用途: ヘビの駆除
有限会社制水

管理現場が山の中、毎回マムシやらヤマカガシやら出くわすので
落ち着いて作業も出来ないと、何かいいものないかと探していたら
ちょうど良いモノが!
やっつけないといけないので高枝切りと二刀流で現場へ行くとやはり出会う
長さ1200mmはどうだろうかと思っていたがちょうど良く、
これでガッチリつかんで高枝切りで成敗
延べ二日で二匹やっつけました
もう一つの1800mmだと長すぎて扱いにくいかも?と思いました
現場に行くときは常に車に積んでおきます
助かります、ありがとう

2が参考にしています
対象商品 : 31279694
2021-01-18
用途: 蛇対策用に準備
自動車・二輪車・自転車関連業

山岳民族なので夏場は常にヤツに怯えてます! 専門道具ならではの造りの確かさ、安心感があります 作動感もしっかりして逃がさない手応えがあります 長さに関してはこれ以上長いと素早い取り回しが出来ないと思いますのでこれがベストかと思います 大物相手対応に二刀流で使うように二本購入しました! 正直あんまり使いたくない

1が参考にしています
対象商品 : 31279694
2020-07-22
用途: 蛇の確保

長さもちょうど良く保管しておくにも場所を取らないため良い商品だと思います。

対象商品 : 31279694
2020-07-11
用途: 23区内なのですが蛇がリス小屋を襲いましたので。
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

なんとかスズメバチスプレーで追い払いましたので助かりましたが危なかったです。次に見つけたらこれでと思い購入。ただ、思ったよりも長さが短いので爬虫類嫌いの人間には怖さがあります。使わないで過ごしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31279694
2020-06-06
用途: 農作業中の処理
農・林・水産業

いざとゆう時、最近毒蛇が多くなって、身構える時があります、そんな時の為にと思い購入しました、ありがとう御座いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする