曜日別特売

マルチネックカバー

マルチネックカバー - セフティー3マルチネックカバー - セフティー3マルチネックカバー - セフティー3マルチネックカバー - セフティー3マルチネックカバー - セフティー3マルチネックカバー - セフティー3マルチネックカバー - セフティー3マルチネックカバー - セフティー3

日差しから顔や首周りをガードします。
ガーデニング時のタオル代わりに便利です。
UVカット生地を採用した吸汗速乾ストレッチ素材です。
ネックカバー、キャップ、ヘアバンド、マスク、リストバンド、ヘアゴムなど様々な使い方が可能です。

用途紫外線対策、日焼け予防。横幅(mm)250材質ポリエステル長さ(mm)500内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31279807SmNC-1チェック(青)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
31279816SmNC-2チェック(黒)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
31279825SmNC-3水玉(青)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
31279834SmNC-4水玉(黒)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
31279843SmNC-5花柄
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
31279859SmNC-6花柄
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする