セフティー3
コイルホース用蛇口ニップル
コイルホース用の蛇口ニップルです。
蛇口にニップルをつけます。
用途
コイルホース用交換部品。
耐水圧(MPa[kgf/cm
2
)
0.6[7]
耐熱温度(℃)
0~40
材質
POM
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
蛇口取付形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31280026
olive
オリーブ
止めねじ型
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31280035
brown
ブラウン
止めねじ型
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31279999
blue
ブルー
止めねじ型
オープン
取扱い終了
31280008
lime
ライム
-
オープン
取扱い終了
31280017
pink
ピンク
-
オープン
取扱い終了
31280044
beige
ベージュ
止めねじ型
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください