園芸ネット 目合10cm

園芸ネット 目合10cm - セフティー3園芸ネット 目合10cm - セフティー3園芸ネット 目合10cm - セフティー3園芸ネット 目合10cm - セフティー3園芸ネット 目合10cm - セフティー3園芸ネット 目合10cm - セフティー3園芸ネット 目合10cm - セフティー3園芸ネット 目合10cm - セフティー3
(1件のレビュー)

アサガオ、クレマチスの栽培、キュウリ、エンドウの栽培にオススメです。
窓辺で使用すれば、日よけ(グリーンカーテン)にもなります。
プランターでの栽培にも最適です。

用途つる性植物の栽培。材質ポリエチレン仕様取り付けロープ付目合い(mm)100内容量1巻
注意
使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
火気の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
目合い(mm)
材質
商品状態
高さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3128015790cm×180cm0.9100ポリエチレン-1.8
オープン229
229
252(税込)
翌々日出荷
3128016690cm×270cm0.9100ポリエチレン-2.7
オープン289
289
318(税込)
翌々日出荷
31280175180cm×180cm1.8100ポリエチレン-1.8
オープン289
289
318(税込)
翌々日出荷
31280184180cm×270cm1.8100ポリエチレン-2.7
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
31280193180cm×360cm1.8100ポリエチレン-3.6
オープン479
479
527(税込)
翌々日出荷
31280209360cm×360cm3.6100ポリエチレン-3.6
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
2281449090cm×270cm【ワケあり】0.9100ポリエチレン※理由あり(未使用・未開封)2.7
オープン289
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
返品不可
残り50点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31280157
2022-07-18
用途: 朝顔とふうせんかずらネットに
その他業種

ふうせんかずら と 朝顔を上らせるネットに最適です。
四角をしばればいいだけなので大助かり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする