曜日別特売

遮光ネット 遮光率約65%

遮光ネット 遮光率約65% - セフティー3遮光ネット 遮光率約65% - セフティー3遮光ネット 遮光率約65% - セフティー3遮光ネット 遮光率約65% - セフティー3遮光ネット 遮光率約65% - セフティー3遮光ネット 遮光率約65% - セフティー3遮光ネット 遮光率約65% - セフティー3
(1件のレビュー)

強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。
海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。
切り口がほつれにくいラッセル網です。
端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。

用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
注意
※使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
材質
遮光率(%)
高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312803332m×2m1巻2-ポリエチレン約652
オープン
879
967(税込)
当日出荷
777171072mx3m1個2ブラックポリエチレン約653
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
777171162mx5m1個2ブラックポリエチレン約655
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
777171252mx10m1個2ブラックポリエチレン約6510
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
312803492m×4m1巻2-ポリエチレン約654
オープン
取扱い終了
777171343mx4m1個3ブラックポリエチレン約654
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77717134
2023-08-01
用途: 鉢植えの遮光
その他業種

製品には問題ありませんが、今年は猛暑が続いているので遮光率75%にすれば良かったかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする