着け心地にこだわった手袋

着け心地にこだわった手袋 - セフティー3着け心地にこだわった手袋 - セフティー3着け心地にこだわった手袋 - セフティー3着け心地にこだわった手袋 - セフティー3着け心地にこだわった手袋 - セフティー3着け心地にこだわった手袋 - セフティー3着け心地にこだわった手袋 - セフティー3着け心地にこだわった手袋 - セフティー3
(1件のレビュー)

着け心地にこだわった手袋です。
柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。
優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。
背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。

用途園芸用手袋。タイプショート入数(双)1機能グリップ力・蒸れにくいコーティング天然ゴム内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31280954NVS-SS手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルネイビー
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
31280963NVS-mM手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルネイビー
オープン
589
648(税込)
当日出荷
31280979NVS-LL手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルネイビー
オープン
589
648(税込)
当日出荷
31280988RES-SS手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルローズ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
31280997RES-mM手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルローズ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
31281006RES-LL手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルローズ
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31280979
2022-06-02
用途: 外で荷物を運んだり、農作業、草取りに使った。
その他業種

手首の部分がやや長めに作ってあるので、袖口の肌が露出せず
よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする